Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje. 5

Artikl br.: 082861 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 5
⌀ prethodnog bušenja 11,1 mm
prikladno za vijke/klinove M16 − M20
prikladno za kaljeni čelik
Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Broj proizvođača R471 005 3

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Prikladno i za desne i za lijeve navoje. Prikladno za stvrdnuti čelik.

Odgovara:

otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.