Tarno svrdlo Ravno (bez ogrlice) M6

Artikl br.: 082735 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ osnovne rupe 5,4 mm
⌀ drške 6 mm
maksimalna debljina materijala 5 mm
Preporučena pogonska snaga 1 kW
preporučen broj okretaja 2.400 min-1
za navoje M M6
Vrsta proizvoda Tekuća svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082735 M6
EAN / GTIN 2050001740267
Broj proizvođača 110540

Opis

Izvedba:

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

  • Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
  • Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
  • Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
  • Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).
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
    za navoje M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu