{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina košare za umetanje | 260 mm | |
Širina košare za umetanje | 220 mm | |
Visina košare za umetanje | 110 mm | |
Zapremnina košare za umetanje | 12 l | |
maksimalna nosivost | 7 kg | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082104 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100220 |