Cestello xtra TT 12

Codice art.: 082104 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 260 mm
Larghezza cestello 220 mm
Altezza cestello 110 mm
Capacità cestello 12 l
Portata massima 7 kg
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082104 12
EAN / GTIN 4250004100220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Cestello adatto per n. art. 082001 12.