Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Komprimirani zrak 10S m

Artikl br.: 080071 10S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina kućišta 406 mm
Dubina kućišta 190 mm
Visina kućišta 313 mm
Materijal kućišta Plastika
Boja kućište plavo
Priključak odvoda 1/4 col
Priključak dovoda 1/4 col
maksimalan radni tlak 16 bar
Korisna dužina crijeva 10 m
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Materijala crijeva Poliuretan
Boja crijeva neonski zelena
Automatika za namatanje SCS Da
prikladno za Komprimirani zrak
Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080071 10S
EAN / GTIN 7391390404046
Broj proizvođača 309112028

Opis

Izvedba:

Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.
Otporno na udarce, plastično kućište za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima. Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od 180°.PU crijevo prikladno za velike protoke s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.
Namatač crijeva s poliuretanskim crijevom u signalnoj neon zelenoj boji.

Napomena:

Za spojnicu vidi br. 080286.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi