Pneumatska ekscentar brusilica 59043

Artikl br.: 079656 59043
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Dynaorbital 152 mm
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 396 l/min
⌀ brusnog diska 150 mm
Tip usisa Samousisavanje
Hod 2,5 mm
Težina 0,6 kg
Radna buka 77 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079656 59043
EAN / GTIN 616026590434
Broj proizvođača 59043 INCL. 95675 + 50617

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. Udobna primjena zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon sa čeličnim cilindrom,niska razina buke.
Dynorbital-Spirit Ekscentrična brusilica (152 mm) za centralno usisavanje.
Za fino brušenje s 2,5 mm posmakom. Samousisavanje preko crijeva s isporučenim spremnikom za prašinu, uključujući brusni tanjur na čičak br. 567872 vel. 150.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.
Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu