Sabljasta pila SSPE1500X

Artikl br.: 078224 SSPE1500X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača SSPE1500X
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.500 W
Duljina hoda 32 mm
Broj okretaja 0 min-1 - 2.800 min-1
Težina 4 kg
maksimalne vibracije prema EN 15,2 m/s2
Posebnost FIXTEC / AVS
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078224 SSPE1500X
EAN / GTIN 4002395241699
Broj proizvođača 4933428900

Opis

Izvedba:

Snažna i robusna Milwaukee univerzalna sabljasta pila od 1500 W s metalnim kućištem prijenosa.
  • FIXTEC-sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile.
  • Isključivapoluga s podešavanjem s oscilacijskim pomakom.
  • antivibracijski sustav AVS i patentirani prijenos oscilacija za miran rad stroja.
  • Sustav zaštite od protuudaraca za zaštitu prijenosa od povratnog udara obratka.

Opseg isporuke:

Uključuje kofer, list pile.

Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi