{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | DS07/200A | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 500 W | |
| maksimalan broj okretaja | 2.900 min-1 | |
| ⌀ brusne ploče D | 200 mm | |
| Širina brusne ploče T | 25 mm | |
| ⌀ provrta brusne ploče H | 51 mm | |
| Volumen transporta kod usisa | 6 m3/min | |
| Težina | 95 kg | |
| Vrsta proizvoda | Dvostruka brusilica |
| Broj artikla | 077514 DS07/200A | |
| EAN / GTIN | 2050001674111 | |
| Broj proizvođača | DS07/200A | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |