Li-ion baterija SHD AS18

Artikl br.: 073847 AS18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 6 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Uređaji AEG 18 V
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073847 AS18
EAN / GTIN 4058546403348

Opis

Izvedba:

Nova HD baterijska tehnologija nudi veće performanse u zahtjevnim primjenama i kompatibilna je sa svim AEG 18 V alatima. PRO Lithium-Ion™ tehnologija osim toga nudi optimalnu baterijsku platformu sa 3-strukom zaštitom:
  • Nadzor temperature: štiti bateriju od pregrijavanja.
  • Elektronička zaštita od preopterećenja: kontrolira trenutno isključivanje u slučaju preopterećenja.
  • Praćenje pojenidačnih ćelija: štiti bateriju od dubinskog pražnjenja.

Odgovara:

Sustav AEG 18 V.