Nosač, pojedinačni 400 mm

Artikl br.: 991720 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Kračni nosač, nosivost: 400

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kračni nosač, nosivost 400 kg
Dubina 400 mm
Visina osiguranja od prevrtanja 50 mm
Nosivost 400 kg
Profil tip IPE
Osiguranje od prevrtanja zavareno
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715

Opis

Izvedba:

Pričvršćeni nosači IPE-profila sa zavarenom zaštitom od nenamjernog kotrljanja (visina 50 mm).

Odgovara:

Regal s nosačima br. 991711 - 991718.

Lakiranje:

RAL 2004 čisto narančasto lakiran.