{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Visina | 900 mm | |
širina | 1.100 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Vrsta proizvoda | Kotači |
Broj artikla | 927265 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406304584 |