VHM glodalo za obradu rubova 120° 6 mm

Artikl br.: 208090 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 4
Smjer ispostave vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača 120 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Dimenzija S 3,4 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Glodala s radijusom 60 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 30 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancija: Mjera S = ±0,1 mm, kut vrha ±10 min.
S posebnom geometrijom žljebova za miran rad.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu