Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova 200 mm

Artikl br.: 380776 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave 200 mm
Visina 57 mm
Tolerancija visina 0 / -1 mm
⌀ kružnice 154 mm
⌀ navoja 4×M8
Visina magnetskog polja 8 mm
Težina 15 kg
Nazivna snaga pridržavanja 100 N/cm2
Trošenje pločice s polovima 5 mm
⌀ dijelaza centriranje 150 mm
Dubina centriranja 4 mm
Podjela paralelnih polova 1,9 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J 200×5 mm
Vrsta proizvoda Magnetna stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380776 200
EAN / GTIN 2050001943651
Broj proizvođača 244.01-200

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima Neodym i malom visinom magnetskog polja. Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.
Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.
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
    ⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu