T-matica sa steznim vijkom 12/50 mm

Artikl br.: 360024 12/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Navoj M M10
Duljina zateznog vijka 55 mm
Širina utora B 12 mm
Debljina stezanja S 50 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360024 12/50
EAN / GTIN 2050001853981

Opis

Exécution:

Vis cylindrique à six pans DIN912, classe de résistance 12.9.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    Largeur rainure B / épaisseur pince S (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu