ZeroClamp pokrovna ploča za osnovnu ploču 11356

Artikl br.: 360013 11356
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 11356
Odgovarajuće za osnovnu ploču br. 360012 Vel. 10077
Vrsta proizvoda Limeni pokrov

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360013 11356
EAN / GTIN 4045197413888

Opis

Izvedba:

Pokrovne ploče su od čelika otpornog na koroziju 1 mm1.4301 za pokrivanje osnovnih jedinica.
(Zaštita površine + pokrivanje otvora.)
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu