Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 200

Artikl br.: 313315 200
(14,42 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 200 mm
Duljina D (L) 105 mm
Širina B 22 mm
Visina H 40 mm
Širina utora D 10 mm
Razmak između provrta b 40 mm
Duljina kraka A 20 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk samocentrirajuća stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust glave s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313315 200
EAN / GTIN 4062406699123

Opis

Izvedba:

Nestupnjevana, za tokarenje za posebne stezne ⌀. Glodana dosjedna površina, nebrunirana.

Upotreba:

Budući da se čeljusti u roku od nekoliko sekundi mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je na stroju imati nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. Tako se postiže minimalno vrijeme preinake. Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.
Za prihvat na kaljene osnovne čeljusti. Za postupak stezanja nepravilno oblikovanih ili već obrađenih obradaka, koje se ne smije oštetiti. Čeljusti se u tu svrhu izrađuje prema obliku obratka.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

Vel. 400 odgovara i veličini glave 500.
Nasadne čeljusti od aluminija, na upit.