{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 400 mm | |
Duljina D (L) | 176 mm | |
Širina B | 45 mm | |
Visina H | 93 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313225 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929181 | |
Broj proizvođača | 0163104 |