{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 110 mm | |
Širina B | 240 mm | |
Visina H | 70 mm | |
Razmak između provrta a | 60 mm | |
Razmak između provrta b | 28 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313435 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929532 | |
Broj proizvođača | 0169104 |