Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 315/21

Artikl br.: 313715 315/21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 315 mm
Duljina D (L) 129 mm
Širina B 50 mm
Visina H 60 mm
Razmak između provrta a 39 mm
Razmak između provrta b 30 mm
Širina utora D 21 mm
za navoj DIN 912 M16
odgovaraju kodu boja Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313715 315/21
EAN / GTIN 2050001929723
Broj proizvođača 0132131

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.