Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 210

Artikl br.: 313715 210
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 210 mm
Duljina D (L) 95 mm
Širina B 35 mm
Visina H 40 mm
Razmak između provrta a 24 mm
Razmak između provrta b 25 mm
Širina utora D 14 mm
za navoj DIN 912 M12
odgovaraju kodu boja Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313715 210
EAN / GTIN 2050001929693
Broj proizvođača 0132139

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.