Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 160

Artikl br.: 313405 160
Postavite cijenu 3 Piece (18,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 67 mm
Širina B 36 mm
Visina H 53 mm
Razmak između provrta a 12 mm
Razmak između provrta b 19 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313405 160
EAN / GTIN 4062406699161

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola ×90°.
Fino glodani utor i ozubljenje, nepolirani.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.