{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 130 mm | |
Širina B | 34 mm | |
Visina H | 79,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314700 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034522 | |
Broj proizvođača | 107605 |