{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 65 mm | |
maksimalni područje stezanja b | 100 mm | |
Visina čeljusti C | 37 mm | |
Ukupna duljina a | 220 mm | |
Ukupna širina B | 65 mm | |
Težina | 4,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni škripac |
Broj artikla | 363550 65 | |
EAN / GTIN | 4045197313560 | |
Broj proizvođača | B 60 15 0 0002 |