{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 125 mm | |
širina | 5 mm | |
Visina | 20 mm | |
Tolerancija visina | ± 0,01 mm | |
Tvrdoća | 60 HRC | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366323 20 | |
EAN / GTIN | 4062406298333 |