Čeljust za grip umetke 125 mm

Artikl br.: 361376 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

B 39,5 mm
Broj dosjeda za ploče 9 kom.
odgovaraju kodu boja LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562

Opis

Upotreba:

Za grip stezanje s funkcijom stezanja prema dolje zahvaljujući posebnoj geometriji zubaca na umetcima.

Odgovara:

br. 361290 125G, 361302, čeljusti br. 361400 125, 361420, 361450 160.

Opseg isporuke:

Vijci br. art. 361164.
Paralelni podmetači 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Dodatni pribor:

Grip umeci br. art. 361163.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi