ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Termoskupljajuća stezna glava 16 mm

Artikl br.: 302288 16
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 50 kratko
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302288 16
Broj proizvođača 15.306.50.16.Z

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Balluff čip.

Pjeskareno staklom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne i stezne uređaje na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308800, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, termostezni produžeci br. 302410302419. Termostezni uređaji br. 354210354450.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu