Termoskupljajuća stezna glava SK 40 A = 200

Artikl br.: 302278
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
13 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308800, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, termostezni produžeci br. 302410302419. Termostezni uređaji br. 354210354450.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu