ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stezna čahura za usku glavu za tešku obradu 6 mm

Artikl br.: 309581 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
Kliješta ⌀ D 12 mm
Ukupna duljina 48 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309581 6

Opis

Izvedba:

Za Holex steznu glavu za tešku obradu, usku br. 300788, 302879, 305539.
Cilindrična stezna čahura, odnosno redukcijska čahura.