Držač za glodače glave, s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 308543 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat PSC 40 kratka
Norma prihvata ISO 26623-1
Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 32 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 16
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 16
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308543 16
EAN / GTIN 4062406243807

Opis

Izvedba:

  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodačih glava sa središnjim provrtom i glodačih glava s poprečnim utorom.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.
Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885; 309893.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi