Kratka stezna glava za bušenje oblik A HSK-A 100

Artikl br.: 307760
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
10 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 30
  • Maksimalni pritezni moment Md maks: ≤ 14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smjer rotacije.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.