{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HSK-A 100 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306709 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762047 | |
Broj proizvođača | 306709 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, HSK-A 100 A = 300, ⌀ trna d1: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
934,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
746,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
202,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 A = 300 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Oblik | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |