{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di attacco | Attacco conico cavo HSK | |
| Codifica punti di attacco | HSK10000180 | |
| Modulo di attacco | con centratura interna | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 100 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 271 mm | |
| Sporgenza | 300 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 78 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 6 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Riduzione delle vibrazioni | si | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva | 374 mm | |
| Altezza complessiva | 78 mm | |
| Larghezza complessiva | 78 mm | |
| Normativa | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Peso | 12,2 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 306709 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197762047 | |
| Codice del produttore | 306709 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |