Držač za glodače glave High-Performance antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala HSK-A 100 A = 300

Artikl br.: 306698
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Prednost:

Jezgra posebno usklađena s prihvatima omogućuje optimalne rezultate obrade kod većih slobodnih duljina:
  • Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.
  • Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.
  • Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.
  • Zaštita vretena stroja od vibracija.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodaču glavu i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840; cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Kvaliteta centriranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.