Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P 5 mm

Artikl br.: 309668 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni ⌀ 5 mm
za tip DI32
Vanjski ⌀ D 26,2 mm
Visina L 2 mm
Vrsta proizvoda Pribor glave za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309668 5
EAN / GTIN 2050001705228
Broj proizvođača 24603010500

Opis

Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.
Brtveni prsteni do 80 bara.
0,5 mm premošćivanje steznog ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).

Odgovara:

ER stezne matice CP br. 309665 vel. 32 DI.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
  • Brtveni prsten 0,5 mm, deblje na upit.
  • Brtveni prsten DI40 na upit.

Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu