{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
tip CP za ER | 11M | |
Stezni ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 6 µm | |
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 7 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300689 11M | |
EAN / GTIN | 2050001703279 | |
Broj proizvođača | 43214001600 |