Marker 20 mm

Artikl br.: 358740 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

L 73 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ drške d 20 mm
Vrsta proizvoda Alat za izradu napisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358740 20
EAN / GTIN 4045197707499

Opis

Izvedba:

Aluminijsko kućište s Weldon drškom. Bestupanjsko podešavanje sile prednaprezanja. Dubina oznake 0,1−0,3 mm.

Prednost:

Površina se označava bez oslabljivanja ili oštećenja materijala. Brzina označavanja jednaka je maksimalnom pomaku. Visoka otpornost na trošenje omogućava dulji vijek trajanja specijalne igle. Prikladno za označavanje okruglih površina. Primjenjivo na tokarilici. Visoko pouzdan proces. Brza zamjena igle jednostavnim izvlačenjem. Neravnine obradaka do 7mm (ovisno o izvedbi) se kompenziraju.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput aluminija, titana, čelika, bronce, bakra, mesinga, plastike itd. Pomoću manje igle moguća izrada natpisa na površinama tvrdoće do 57 HRC.

Opseg isporuke:

Vel. 12 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,5 − 0,8.
vel. 20 − uključuje 3 igle art. 358745 vel. 0,3 − 0,6 − 1,0.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi