Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke 16 mm

Artikl br.: 335440 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 16 mm
Područje ureznika M14 − M33
Vanjski ⌀ D 68 mm
⌀ drške d 48 mm
Dužina priključka L 55,5 mm
Duljina izboja H 14 mm
Kvadratna drška 12 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335440 16
EAN / GTIN 4045197335913

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci bez sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.
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
    ⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu