Fini uređaj za nuliranje 100M

Artikl br.: 359093 100M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 54 mm
Visina 100 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za nuliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359093 100M
EAN / GTIN 4062406573638

Opis

Izvedba:

  • Eloksirani aluminij.
  • Stabilna osnovna ploča od kaljenog čelika (debljine 5 mm).
S funkcijom magneta zbog stabilnosti.

Upotreba:

Npr. za podešavanje malih bušilica i glodalica.

Opseg isporuke:

Uključujuje drvenu kutiju i mjerni certifikat.

Napomena:

Zamjenski mjerni satovi br. 359089 i 359094, pogledajte popis rezervnih dijelova.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi