Izvedba:
- Veliki višestruki zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnom i jednostavnom Microvision površinom.
- Uređaj za kalibriranje na osnovi SK50.
- Razne mogućnosti odlaganja, npr. za prihvate za alat, adaptere i upravljačke elemente kao što su miš, tipkovnica i pisač.
- Brzo podešavanje obje osi putem otpuštanja dodirom (X/Z) pojedinačno ili istovremeno.
- Fino podešavanje obje osi (X/Z) pomoću rotacijskog gumba.
- Vreteno s indeksiranjem 4×90° i 3×120° pneumatskom kočnicom vretena.
- Kamera s 32-strukim povećanjem.
Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom HCS – Hoffmann Group Connected Suite.
Prednost:
Hoffmann Group Connected
S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.
Upotreba:
Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju ili u pripremi rada.
Opseg isporuke:
Tipkovnica, miš, termo pisač etiketa s etiketama, skidač srha za bridove, vanjska kamera za upravljanje fotografijama, donji ormar (bez krilnih vrata, tri ladice) softver za mjerenje na svim glavnim stranim jezicima, puštanje u rad i obuka (1 dan).
Dodatni pribor:
Haimer uređaji za umjeravanje alata kompatibilni su s GARANT adapterima br.
354771;
354773;
354775;
354777 i
354779. Haimer adapteri dostupni su na zahtjev.
Napomena:
Uključena je veza za prijenos podataka s uređaja za umjeravanje alata na alatni stroj pomoću post procesora. Prethodno je potrebna provjera kompatibilnosti s HAIMER-ovim standardnim post procesorima. Ako vaš stroj nije uključen u ovaj standardni paket, mogu nastati dodatni troškovi.
Ostali UNO modeli (automatsko fokusiranje i automatski pogon) i serija VIO dostupni su na zahtjev.