Uređaj za umjeravanje duljine alata 50

Artikl br.: 355050 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat SK 50
⌀ D 118 mm
Visina H 138 mm
Visina H1 37 mm
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 355050 50
EAN / GTIN 4062406295608

Opis

Prednost:

  • Jednostavno rukovanje.
  • Mali prostor za postavljanje.
  • Povoljna varijanta za početnike.

Upotreba:

Izmjere duljine alata izravno na stroju.

Odgovara:

Dubinomjer br. L40510, vel. 1214 (duljina mosta 150 mm, mjerno područje 300 mm).

Opseg isporuke:

Prihvatni blok za dubinomjere.

Napomena:

Mogu se upotrebljavati svi standardni dubinomjeri.
Obvezno je potrebna duljina mosta od 150 mm.