Plosnata T matica za utor 16 mm

Artikl br.: 375370 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6322B
Mjera utora b1 stroja i naprave 16 mm
za vijke DIN 84, DIN 912 M6×16
Duljina 22 mm
Visina H 10 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375370 16
EAN / GTIN 4020772071721
Broj proizvođača 71720

Opis

Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Plosnate matice su prikladne kada se stega koristi na više strojeva s istom širinom utora stola stroja.

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

Točnost:

Dimenzija b = tolerancija h6.
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
    mjera utora b1 stroja i naprave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu