{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6313K | |
Širina utora a | 18 mm | |
Visina stezanja h | 0 mm - 55 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1816160 | |
Duljina D (L) | 130 mm | |
Širina B | 56 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 370665 18 | |
EAN / GTIN | 4020772077198 | |
Broj proizvođača | 77198 |