Pitbull stezni element oštro M4

Artikl br.: 370025 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    36,00 € / Piece
  • od 8 Piece
    30,00 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
visina H2 2,6 mm
Širina stezanja 12,7 mm
Put stezanja 0,4 mm
maksimalni stezni moment 5,6 Nm
Sila stezanja 6,6 kN
Materijal Čelik
Vrsta proizvoda Stezni sustav naprave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370025 M4
EAN / GTIN 4046368563203
Broj proizvođača 56020

Opis

Izvedba:

  • Stezni element uključujući šesterokutni vijak DIN912 s O prstenom otpornim na ulje.
  • Sigurno, precizno stezanje.
  • Kompaktne dimenzije, stoga manje ometajuće konture.

Oštar brid za stezanje.

Upotreba:

Idealno za višestruko stezanje.