{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 797 | |
Romb | Da | |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | |
Navoj G | M16 | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Duljina navoja b | 65 mm | |
mala širina kamena a | 17,7 mm | |
Širina kamena e | 28 mm | |
Visina k | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375335 18X100 | |
EAN / GTIN | 4020772087371 | |
Broj proizvođača | 87379 |