{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 797 | |
Romb | Da | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
Navoj G | M12 | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Duljina navoja b | 75 mm | |
mala širina kamena a | 13,7 mm | |
Širina kamena e | 22 mm | |
Visina k | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375335 14X125 | |
EAN / GTIN | 4020772087333 | |
Broj proizvođača | 87338 |