{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina l2 | 6,9 mm | |
Duljina l3 | 12,1 mm | |
⌀ d2 +0,01 | 22,03 mm | |
⌀ d4 | 28,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Čahura |
Broj artikla | 370106 16 | |
EAN / GTIN | 4045197949424 |