Opnamebus voor inpersen 16 mm

Artikelnummer: 370106 16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte l2 6,9 mm
Lengte l3 12,1 mm
⌀ d2 +0,01 22,03 mm
⌀ d4 28,6 mm
Producttype bus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370106 16
EAN/GTIN 4045197949424

Omschrijving

Toepassing:

Met lichte druk van onderaf in de machinetafel of in de basisplaat persen.

Materiaal:

Inzetstaal, gebruineerd.