Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem 2

Artikl br.: 376610 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6830J
Udaljenost između rupa e 26 mm
Udaljenost između rupa f 19,5-29,5 mm
⌀ rupe d 5,6 mm
Visina stezanja H 24 mm
Sila stezanja P1 1.000 N
Sila stezanja P2 1.200 N
Ukupna visina 45 mm
ukupna duljina 162 mm
Pritisni vijak M6×35 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376610 2
EAN / GTIN 4020772008079
Broj proizvođača 557333

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.
Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.
S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu