{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6841J | |
Udaljenost između rupa f | 31,8 mm - 36 mm | |
Širina kutne noge K | 50 mm | |
Visina stezanja h do sredine vijka | 20 mm | |
⌀ rupe d | 5,6 mm | |
Stezni podizaj | 26 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 2.000 N | |
Ukupna visina H | 85,5 mm | |
Ukupna duljina L | 244 mm | |
Pritisni vijak | M6×25 mm | |
čeoni navoj na pritezaču | M16×1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Broj proizvođača | 557375 |