{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6842 | |
Udaljenost između rupa g | 57 mm | |
Udaljenost između rupa e | 70 mm | |
Udaljenost između rupa f | 65 mm | |
Visina stezanja h do sredine vijka | 55 mm | |
⌀ rupe d | 11 mm | |
Stezni podizaj | 50 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 25.000 N | |
Ukupna visina H | 179 mm | |
Ukupna duljina L | 460 mm | |
Pritisni vijak | M12×50 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376720 7 | |
EAN / GTIN | 4020772008598 | |
Broj proizvođača | 557404 |